Paio di guanti HyFlex® 11-727 10

Codice art.: 094489 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  12.85 / paia
  • da 12 paia
    CHF  10.70 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
146 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Ipoallergenico
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
EN 388 4342B
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento PU
Materiale PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore grigio
Misure guanti da lavoro 10
Peso 26,9 g
Lunghezza 195 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094489 10
EAN / GTIN 10076490052949
Codice del produttore 11-727/10

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-727. Guanto antitaglio con filo INTERCEPT™. Buona sensibilità tattile sulla punta delle dita e sottostrato ergonomico per un comfort elevato. Buona presa per la manipolazione e il montaggio di componenti metallici affilati.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello