Paio di guanti KryTech 579, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094465 11
Sconto
12.85 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  9.00 12.85 CHF / paia
  • da 12 paia
    CHF  7.50 10.70 CHF / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 96
Caratteristiche guanti senza lattice
Indossabilità buona
EN 388 4342B
Materiale supporto PEHD
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore grigio / bianco
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 11
Peso 25 g
Lunghezza 220 mm - 270 mm
EN 388 resistenza all’abrasione 4
EN 388 resistenza al taglio 3
EN 388 resistenza allo strappo 4
EN 388 resistenza alla perforazione 3
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi
Traspirazione buona
Privi di DMF no
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Protezione contro il calore non disponibile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094465 11
EAN / GTIN 3245425791219
Codice del produttore 579 11

Descrizione

Esecuzione:

KryTech 579. Per lavori di estrema precisione in ambiente limitatamente sporco e asciutto. Ottima destrezza e massima sensibilità tattile. Materiale traspirante e assorbente.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello