{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Indossabilità | buona | |
EN 388 | 4221X | |
Materiale supporto | Cotone | |
Rivestimento | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
Campo di applicazione | Heavy Duty | |
Colore | blu / naturale | |
Materiale rivestimento | Nitrile | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
Peso | 40,8 g | |
Privo di siliconi | sì | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | sì | |
Sensibilità tattile | moderata | |
Presa da bagnati | Ottima | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | moderata | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094423 8 | |
EAN / GTIN | 4260144424988 | |
Codice del produttore | 03410/8 | |
Manufacturer | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |