Paio di guanti Tegera® 9140 9

Codice art.: 094388 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  25.70 / paia
  • da 6 paia
    CHF  21.40 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Chiusura a strappo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 6
Caratteristiche guanti Chiusura a strappo
EN 388 1121X
Materiale supporto Poliestere / skay simil-pelle
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Campo di applicazione Universale
Colore grigio / nero / giallo
Misure guanti da lavoro 9
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Materiale Pelle sintetica
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094388 9
EAN / GTIN 7392626027343
Codice del produttore 9140 GR.9

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 9140. Guanto in pelle sintetica sottile (Microthan® 0,5 mm), non foderato. Dorso in poliestere con superficie ventilata per un’elevata traspirabilità. Modello corto con indice rinforzato e chiusura a strappo.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Si consiglia una taglia in più rispetto a quella normalmente utilizzata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello