Paio di guanti non foderati Tegera® 6614 8

Codice art.: 094386 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  18.90 / paia
  • da 6 paia
    CHF  15.75 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Contenuto 1
    Materiale supporto vero cuoio
    Variante del rivestimento Nessun rivestimento
    Materiale vero cuoio
    Misure guanti da lavoro 8
    Resistenza al calore fino a 100 °C
    EN 388 3011X
    EN 407 X1XXXX
    Utilizzo riutilizzabile
    Categoria di protezione Categoria II
    Tipo di guanto Guanti Driver
    Campo di applicazione Universale
    Colore nero / grigio
    Tipo di prodotto Guanti in crosta di bovino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094386 8
    EAN / GTIN 7340118315966
    Codice del produttore 6614 GR. 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tegera® 6614. Guanto in cuoio pieno fiore per lavori meccanici di precisione. Resistente al contatto con il calore fino a 100 °C. Con rivestimento oleo- e idrorepellente sul palmo.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello