{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Chiusura a strappo | |
Denominazione originale prodotto | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Materiale supporto | Skay simil-pelle | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 240 mm - 260 mm | |
Colore | grigio / nero | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Peso | 90 g | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094377 9 | |
EAN / GTIN | 4008198764199 | |
Codice del produttore | 641/9 |