{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti | |
EN 388 | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | Nylon spandex | |
Rivestimento | Schiuma di nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Colore | nero / giallo | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094362 7 | |
EAN / GTIN | 7340118318677 | |
Codice del produttore | 8801-7 |