Paio di guanti Tegera® 77701 8

Codice art.: 094361 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
  • Quantità minima d‘ordine 6 paia
  • Ordinabili per multipli di: 6 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
EN 388 3111X
Materiale supporto Nylon
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore blu / nero
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094361 8
EAN / GTIN 7340118365329
Codice del produttore 77701-8

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 77701. Guanto per montaggio con superficie liscia per eseguire lavori di precisione. Con elevata traspirabilità e rivestimento in PU oleorepellente e idrorepellente sul palmo della mano.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226