Paio di guanti 9

Codice art.: 094325 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
252 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Senza LABS; Privi di silicone
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Categoria di protezione antitaglio: X

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Senza LABS; Privi di silicone
EN 388 3121A
Materiale supporto Nylon
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore blu / arancione
Misure guanti da lavoro 9
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio X
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094325 9
EAN / GTIN 4062406131067
Codice del produttore 094325 9

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i componenti, sia il materiale di supporto che il rivestimento, sono privi di silicone (certificati dall’Istituto Fraunhofer). Pertanto sono ideali per campi d’impiego come l’industria automobilistica o le officine di verniciatura.
Guanto multiuso senza silicone per applicazioni industriali leggere, con un’elevata resistenza all'abrasione e un comfort ottimale. Supporto in nylon con spandex, con tecnologia di lavorazione a 15 maglie e rivestimento resistente in poliuretano.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello