Paio di guanti MASTER GRIP, Misure guanti da lavoro: 12

Codice art.: 094309 12
Sconto
4.40 CHF
Prezzo valido fino al 19 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Grip
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen
EN 388 4121X
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Schiuma di nitrile / nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore blu / nero
Misure guanti da lavoro 12
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094309 12
EAN / GTIN 4067263202813
Codice del produttore 094309 12

Descrizione

Esecuzione:

Guanti per montaggio MASTER GRIP. Il rivestimento grip presente sul palmo permette una presa extra forte garantendo una tenuta particolarmente antiscivolo. Il rivestimento in schiuma di nitrile è traspirante e assicura una buona sensibilità tattile. Utilizzabile su touchscreen, in modo che sia possibile utilizzare smartphone e altri schermi sensibili al tatto senza dover estrarre il guanto.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello