Paio di guanti MASTER FIT OIL 8

Codice art.: 094307 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  6.60 / paia
  • da 12 paia
    CHF  5.50 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MASTER FIT
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Privi di DMF
EN 388 4121X
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione Precisione; Universale
Lunghezza 250 mm
Colore blu / arancione
Misure guanti da lavoro 8
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094307 8
EAN / GTIN 4062406074944
Codice del produttore 094307 8

Descrizione

Esecuzione:

Guanto multiuso con tecnologia di lavorazione a 18 maglie e doppio rivestimento in nitrile semplice e nitrile sabbiato. La superficie ben strutturata sul palmo e sulle dita consente un’ottima presa sull’olio. Senza DMF.
MASTER FIT OIL. Rivestimento con 3/4 di nitrile fino alle nocche. Rende il guanto particolarmente adatto agli ambienti lavorativi bagnati e oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello