Paio di guanti con palmo puntinato 12

Codice art.: 094301 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF; Ipoallergenico
EN 388 4131X
Materiale supporto Lycra®, poliammide
Rivestimento PU a base d’acqua / nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione; Universale
Lunghezza 255 mm
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 12
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094301 12
EAN / GTIN 4062406572013
Codice del produttore 094301 12

Descrizione

Esecuzione:

Guanto per montaggio traspirante con innovativo rivestimento in PU a base d‘acqua per le massime esigenze di precisione, flessibilità e sensibilità tattile
in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Lunga durata grazie all‘elevata resistenza all‘abrasione. Privi di DMF.
Con palmo e punta delle dita puntinateper una presa migliore e una maggiore durata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello