Paio di guanti uvex athletic lite 10

Codice art.: 094291 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
160 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 4131X
Materiale supporto Poliammide, elastan
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore blu / antracite
Misure guanti da lavoro 10
Peso 45 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094291 10
EAN / GTIN 4048612058985
Codice del produttore 6002710

Descrizione

Esecuzione:

uvex athletic lite. Guanto protettivo leggero con ottima presa per lavori di precisione in ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi. Il guanto garantisce un’elevata traspirabilità e una gradevole flessibilità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello