Paio di guanti 3525 7

Codice art.: 094278 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  2.70 / paia
  • da 12 paia
    CHF  2.25 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
153 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Contenuto 1
    Denominazione originale prodotto 3525 // NYLONTEX SOFT HV
    EN 388 2131X
    Materiale supporto Nylon
    Rivestimento Schiuma di lattice
    Variante del rivestimento Palmo
    Campo di applicazione Precisione
    Colore giallo neon / blu scuro
    Misure guanti da lavoro 7
    Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
    Utilizzo riutilizzabile
    Tipo di prodotto Guanti multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094278 7
    EAN / GTIN 4059904166523
    Codice del produttore 3525-7

    Descrizione

    Esecuzione:

    3525 NYLOTEX SOFT HV. Guanto aderente con bordo a costa di colore giallo neon per garantire una maggiore visibilità. Il rivestimento in schiuma di lattice offre una presa particolarmente antiscivolo.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello