{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Ultrane | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF | |
EN 388 | 4131X | |
Materiale supporto | Poliammide | |
Rivestimento | PU | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Lunghezza | 220 mm - 270 mm | |
Colore | nero / grigio | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094273 10 | |
EAN / GTIN | 3245425100004 | |
Codice del produttore | 3451000 GR.10 |