{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di DMF | |
EN 388 | 2121X | |
Materiale supporto | Poliammide | |
Rivestimento | Lattice | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 255 mm | |
Colore | nero / grigio | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094271 9 | |
EAN / GTIN | 4045197884121 | |
Codice del produttore | 094271 9 |