{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | FlexMech® | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF | |
Denominazione originale prodotto | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | Poliammide | |
Rivestimento | Schiuma di nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Lunghezza | 240 mm - 260 mm | |
Colore | nero / grigio | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Peso | 54 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094255 10 | |
EAN / GTIN | 4008198766308 | |
Codice del produttore | 663/10 |