Paio di guanti MASTER PU 12

Codice art.: 094251 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master PU
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
EN 388 2111X
Materiale supporto Nylon
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore blu / nero
Misure guanti da lavoro 12
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094251 12
EAN / GTIN 4067263202677

Descrizione

Esecuzione:

Guanti per montaggio MASTER PU. Il materiale di supporto in nylon e il rivestimento in PU garantiscono una vestibilità estremamente leggera e flessibile, proprio come una seconda pelle. La tecnologia di lavorazione a 18 maglie offre inoltre una straordinaria sensibilità al tatto e sulla punta delle dita. Utilizzabile su touchscreen.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello