Paio di guanti Perfect Poly® Skin, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094250 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
311 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Ipoallergenico
Denominazione originale prodotto Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
Materiale supporto Poliammide
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 220 mm - 260 mm
Colore grigio / blu
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 7
Peso 14-20 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Privo di siliconi
Utilizzo riutilizzabile
Privi di DMF no
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Protezione contro il calore non disponibile
Traspirazione Ottima
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio 1
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094250 7
EAN / GTIN 3603835501352
Codice del produttore 2400260 07

Descrizione

Esecuzione:

Perfect Poly® Skin Guanto ergonomico ed estremamente sensibile con buona presa, elevata comodità e resistenza. Senza silicone.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello