Paio di guanti 11

Codice art.: 094241 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
968 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Ipoallergenico
EN 388 4131X
Materiale supporto Poliammide
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Lunghezza 255 mm
Colore bianco
Misure guanti da lavoro 11
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094241 11
EAN / GTIN 4045197883995
Codice del produttore 094241 11

Descrizione

Esecuzione:

Guanto con rivestimento in PU per lavori di precisione in ambienti asciutti. Buona sensibilità tattile ed elevata traspirabilità. Particolarmente adatto per manipolazioni di precisione di componenti di piccole dimensioni, lavori di manutenzione, ispezioni e montaggio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello