{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Adatto per touchscreen | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Indossabilità | buona | |
EN 388 | 3141X | |
Materiale supporto | Nylon / carbonio | |
Rivestimento | PU | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Colore | bianco/grigio | |
Materiale rivestimento | PU | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Peso | 14 g | |
EN 388 resistenza all’abrasione | 4 | |
EN 388 resistenza al taglio | 1 | |
EN 388 resistenza allo strappo | 3 | |
EN 388 resistenza alla perforazione | 1 | |
Privo di siliconi | no | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | Ottima | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | buona | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti ESD |
Codice articolo | 094236 7 | |
EAN / GTIN | 4059904093775 | |
Codice del produttore | 6230/7 |