Paio di guanti ESD con rivestimento 6

Codice art.: 094223 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Utilizzo riutilizzabile
EN 388 2131X
Materiale supporto Poliestere, carbonio
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore bianco / grigio chiaro
Misure guanti da lavoro 6
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti per elettricisti
Tipo di prodotto Guanti ESD

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094223 6
EAN / GTIN 4062406130169

Descrizione

Esecuzione:

Guanto particolarmente sensibile per la protezione contro le cariche elettrostatiche (ESD). Ottima mobilità delle dita grazie al materiale di supporto flessibile. Particolarmente adatto per il montaggio di componenti elettronici, schede, cavi e fili.
Rivestito per garantire una migliore presa e un’elevata resistenza all'abrasione.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello