Paio di guanti in maglia fine 6102, Misure guanti da lavoro: 6

Codice art.: 094218 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  3.30 / paia
  • da 12 paia
    CHF  2.75 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
EN 388 1121X
Materiale supporto Cotone / elastan
Rivestimento Puntinatura in PVC
Campo di applicazione Precisione
Colore nero / grigio
Misure guanti da lavoro 6
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Utilizzo riutilizzabile
Materiale Cotone
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094218 6
EAN / GTIN 4059904172500
Codice del produttore 6102 Gr. 6

Descrizione

Esecuzione:

6102. Guanto in maglia fine nero in cotone / elastan, con puntinatura bianca in PVC su un lato per una presa ottimale. Punta delle dita (pollice, indice e medio) utilizzabile su touchscreen grazie al filo in carbonio incorporato.

Uso:

Preparazione dell’ordine, spedizione, montaggio di precisione.

Norma:

EN 388

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello