{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di DMF | |
Indossabilità | buona | |
EN 388 | 2142X | |
Materiale supporto | Cotone | |
Rivestimento | PVC | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | blu / bianco | |
Materiale rivestimento | PVC | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Peso | 28,2 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 10G | |
Privo di siliconi | no | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | sì | |
Sensibilità tattile | buona | |
Presa da bagnati | moderata | |
Presa se sporchi d’olio | moderata | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | Ottima | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti di cotone | |
Materiale | Cotone | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094211 9 | |
EAN / GTIN | 4059904101203 | |
Codice del produttore | 6100 GR.9, BUND BLAU |