Set di guanti in cotone Tegera® 8120, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094202 7
Imposta il prezzo 12 paia (CHF 1.53 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF
Lunghezza 220 mm
Utilizzo riutilizzabile
Contenuto 12 paio
Colore bianco
Campo di applicazione Precisione
Materiale supporto Cotone
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Misure guanti da lavoro 7
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti di cotone
Materiale Cotone
Tipo di prodotto Guanti di cotone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094202 7
EAN / GTIN 7392626063853
Codice del produttore 8120/7
Produttore Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanti per operazioni a basso rischio e lavori di montaggio, per evitare abrasioni, vesciche e sporco.
Tegera® 8120. Guanti in tessuto di cotone con polsini e una buona sensibilità tattile. Gradevoli da indossare grazie al materiale traspirante e leggero. Con sagomatura speciale del pollice.

Uso:

Aree asciutte e pulite; montaggio di precisione; lavori di elettronica e installazioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello