Baumwoll-Handschuh-Set Tegera® 8120 6

Codice art.: 094202 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
su richiesta
Consegna su richiesta
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
Codice articolo 094202 6
EAN / GTIN 7392626063839

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Handschuhe für geringe Gefährdungen und Montagearbeiten , zum Schutz vor Schürfwunden, Blasen und Schmutz.Tegera® 8120. Textilhandschuhe mit Bündchen und gutem Fingerspitzengefühl. Angenehm zu tragen durch leichtes, luftdurchlässiges Trägermaterial . Mit speziell geformtem Daumen.
Verwendung: Trockene, saubere Bereiche; Feinmontage; Elektronik- und Installationsarbeiten.

Proprietà:

Inhalt: 12 Paar
Handschuhgröße: 6

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello