• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 118a, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094127 9
Price per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  24.50 / paia
  • da 12 paia
    CHF  20.40 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 310 mm
Materiale supporto Pelle caprina pieno fiore, pelle di crosta di bovino
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Contenuto 1
Materiale Pelle caprina pieno fiore, fiore bovino di crosta
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Misure guanti da lavoro 9
Resistenza al calore fino a 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Modello B
Saldatura MIG/MAG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore giallo / bianco
Normativa EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094127 9
EAN / GTIN 7340118312828
Codice del produttore 118A GR.9
Manufacturer Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 118a. Guanto per saldatori universale in fiore bovino di crosta e pelle caprina pieno fiore. Con indice rinforzato. Resistente al contatto con calore fino a 100 °C. Non foderato.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello