Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 126A, Misure guanti: 9

Codice art.: 094123 9
Price per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  20.00 / paia
  • da 12 paia
    CHF  16.65 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
121 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 310 mm
Materiale supporto Pelle caprina pieno fiore
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Contenuto 1
Materiale Pelle caprina pieno fiore
Campo di applicazione Heavy Duty
Misure guanti da lavoro 9
Resistenza al calore fino a 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Modello B
Saldatura WIG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore giallo / bianco
Norma EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094123 9
EAN / GTIN 7340118312330
Codice del produttore 126A/9
Produttore Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 126A. Guanto per saldatura non foderato con sensibilità tattile eccellente (sensibilità 5 a norma EN 420) e indossabilità ottimale. Indice rinforzato e cuciture rinforzate con filo Kevlar® per l’impiego in ambienti lavorativi complessi. Resistenza al calore fino a 100 °C.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello