{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 350 mm | |
Materiale supporto | Crosta di bovino | |
Materiale | Crosta di bovino | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
EN 388:2003 | 4133 | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41334X | |
EN 12477 | Modello A | |
Saldatura | MIG/MAG | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti per saldatura | |
Colore | giallo | |
Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |
Codice articolo | 094122 9 | |
Codice del produttore | 10-2000/L | |
Produttore | Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland |