Paio di guanti protettivi per saldatori 10-1009 10

Codice art.: 094120 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  29.00 / paia
  • da 10 paia
    CHF  24.15 / paia
Guida per le dimensioni
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 350 mm
Materiale supporto Pelle caprina pieno fiore / crosta di bovino
Materiale Pelle di capra pieno fiore / crosta di bovino
Misure guanti da lavoro 10
EN 388:2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Modello B
Saldatura WIG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore grigio / giallo
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094120 10
EAN / GTIN 8718564520156
Codice del produttore 10-1009 XL

Descrizione

Esecuzione:

10-1009. Guanto per saldatori SOFTouch™ in pelle pieno fiore di capra, leggero e di alta qualità, con polsino in crosta di bovino.
In pelle pieno fiore di capra con indice senza cuciture per una migliore capacità di manovra dell'asta WIG.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello