Paio di guanti protettivi per saldatori ARGON 11

Codice art.: 094112 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  9.10 / paia
  • da 10 paia
    CHF  7.60 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
103 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
    Utilizzo riutilizzabile
    Lunghezza 350 mm
    Materiale supporto in nappa
    Variante del rivestimento Nessun rivestimento
    Contenuto 1
    Materiale in nappa
    Misure guanti da lavoro 11
    EN 388 2111X
    EN 407 41324X
    EN 12477 Modello B
    Saldatura WIG
    Categoria di protezione Categoria III
    Tipo di guanto Guanti per saldatura
    Colore bianco
    Norma EN 407
    Tipo di prodotto Guanti per saldatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094112 11
    EAN / GTIN 4260144435830
    Codice del produttore 3201

    Descrizione

    Esecuzione:

    ARGON 3201. Guanto in pelle di nappa con pollice rotondo e polso largo.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello