{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 300 mm - 350 mm | |
Materiale supporto | Pelle caprina pieno fiore | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Denominazione originale prodotto | TEGERA 130A | |
Contenuto | 1 | |
Materiale | Pelle caprina pieno fiore | |
Campo di applicazione | Heavy Duty | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
EN 388 | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Modello B | |
Saldatura | WIG | |
Colore | giallo / bianco | |
Normativa | EN 407 | |
Tipo di prodotto | Guanti per saldatura |
Codice articolo | 094103 10 | |
EAN / GTIN | 7340118312415 | |
Codice del produttore | 130A-10 |