Paio di guanti protettivi per saldatori 10

Codice art.: 094102 10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  7.70 / paia
  • da 6 paia
    CHF  6.40 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 330 mm
Materiale supporto Cuoio
Contenuto 1
Materiale Cuoio
EN 388 2121X
EN 407 413X3X
EN 12477 Modello B
Norm EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094102 10
EAN / GTIN 4067263103318
Codice del produttore 094102 10

Descrizione

Esecuzione:

Guanto per saldatori in cuoio con cuciture in KEVLAR®. Liscio e flessibile per una buona sensibilità tattile. Con pollice rinforzato e indice senza cuciture.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello