Paio di guanti vero cuoio 12

Codice art.: 094055 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.70 / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.75 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
121 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto vero cuoio
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 180 g
Materiale vero cuoio
Misure guanti da lavoro 12
Lunghezza 260 mm
Spessore 1
EN 388 3133X
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti in vero cuoio
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore bianco
Tipo di prodotto Guanti in crosta di bovino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094055 12
EAN / GTIN 4045197890412
Codice del produttore 094055 12

Descrizione

Esecuzione:

Guanto in pelle da utilizzare per evitare pericoli meccanici. Con robusta cucitura doppia e polsino gommato. La robustezza del materiale esterno garantisce una notevole durata del guanto. Indice interamente in pelle.
Fodera interna in cotone esclusivamente sul palmo.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello