Paio di guanti Crosta di bovino 9

Codice art.: 094020 9
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.35 / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.45 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto Crosta di bovino
Materiale Crosta di bovino
EN 388 4244B
Categoria di protezione antitaglio B
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria I
Tipo di guanto Guanti in crosta di bovino
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore grigio / blu

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094020 9
EAN / GTIN 4067263102670
Codice del produttore 094020 9

Descrizione

Esecuzione:

Guanto da lavoro in crosta di bovino con classe di protezione antitaglio B. Con polsino gommato e fodera interna in cotone sul palmo. Indice rinforzato e interamente in pelle.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello