{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Materiale supporto | Crosta di bovino | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Peso | 165 g | |
Materiale | Crosta di bovino | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Lunghezza | 260 mm | |
Spessore | 1 | |
EN 388 | 4123X | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti in crosta di bovino | |
Campo di applicazione | Heavy Duty | |
Colore | grigio / verde | |
Tipo di prodotto | Guanti in crosta di bovino |
Codice articolo | 094012 10 | |
EAN / GTIN | 4045197890436 |