Paio di guanti Crosta di bovino, Misure guanti da lavoro: 11

Codice art.: 094010 11
Sconto
2.45 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
396 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto Crosta di bovino
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Materiale Crosta di bovino
Materiale dorso Dorso in canvas di cotone
Tipo di pelle Crosta di bovino
Misure guanti da lavoro 11
EN 388 3133X
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti in crosta di bovino
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore grigio
Tipo di prodotto Guanti in crosta di bovino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094010 11
EAN / GTIN 4029201128463
Codice del produttore FALKE-C

Descrizione

Esecuzione:

Guanto da lavoro in crosta di bovino, con fodera, naturale, dorso robusto in canvas di cotone.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello