Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Stivale di sicurezza verde DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 41

Codice art.: 092932 41

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092932 41
EAN / GTIN 8713197346081
Codice del produttore A442631 GR. 41

Descrizione

Esecuzione:

Stivale di sicurezza ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY per mansioni difficili, con tomaia resistente all'usura e agli strappi. Ottima presa sul terreno grazie alla suola esterna certificata SRA. Essendo molto confortevole, è ideale da indossare tutti giorni. Con protezione aggiuntiva per le dita.
  • Tomaia Acifort®.
  • Suola esterna Acifort® nera.
  • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

Uso:

Settore agricolo

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello