Stivale di sicurezza nero DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5, Numero di scarpa UE: 47

Codice art.: 092928 47
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S5
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Purofort
Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Colore giallo
Numero di scarpa UE 47
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092928 47
EAN / GTIN 8713197044994
Codice del produttore C762043.CH GR. 47

Descrizione

Esecuzione:

Stivali di sicurezza di alta qualità PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY, per uso quotidiano in presenza di condizioni difficili. Con tomaia più corta e cinghie di tenuta per agevolarne l'inserimento e l'estrazione.
  • Tomaia Purofort® resistente alle sostanze chimiche.
  • Soletta in PU premium.
  • Suola esterna Purofort® di colore nero.
  • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

Uso:

Qualità

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello