{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Acifort | |
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S5 | |
Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
Resistenza antiperforazione | Acciaio | |
Colore | nero | |
Numero di scarpa UE | 47 | |
Tipo di prodotto | Stivali di gomma |
Codice articolo | 092922 47 | |
EAN / GTIN | 8713197347187 | |
Codice del produttore | A442031 GR. 47 |