Stivale di sicurezza verde DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5, Numero di scarpa UE: 37

Codice art.: 092919 37
Price per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 paia
  • Ordinabili per multipli di: 6 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S5
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Colore verde
Numero di scarpa UE 37
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092919 37
EAN / GTIN 8713197371380
Codice del produttore NA2KL01.37
Manufacturer Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza JobGUARD FULL SAFETY per svolgere mansioni difficili. Eccellente presa grazie alla suola esterna resistente agli oli. Essendo molto confortevole, è ideale da indossare tutti i giorni.
  • Tomaia in Acifort®.
  • Suola esterna in Acifort®, nero.
  • Soletta Dunlop Acifort® Comfort.
  • Fodera interna nera.

Uso:

Settore agricolo

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello