Stivale di sicurezza nero DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5 40

Codice art.: 092916 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S5
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Colore nero
Numero di scarpa UE 40
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092916 40
EAN / GTIN 8713197371281
Codice del produttore NA2HD01.40

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza JobGUARD FULL SAFETY per svolgere mansioni difficili. Eccellente presa grazie alla suola esterna resistente agli oli. Essendo molto confortevole, è ideale da indossare tutti i giorni.
  • Tomaia in Acifort®.
  • Suola esterna in Acifort®, nero.
  • Soletta Dunlop Acifort® Comfort.
  • Fodera interna nera.

Uso:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello