Stivale di sicurezza grigio scuro DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092915 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S5
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Purofort
Genere da uomo
Grado di protezione S5
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Colore Grigio scuro
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Stivali di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092915 42
EAN / GTIN 8713197043362
Codice del produttore CC22A33 GR. 42

Descrizione

Esecuzione:

Lo stivale di sicurezza PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY è un mix di comfort e sicurezza. La tomaia leggera e flessibile è resistente e isolante, mentre la suola esterna presenta le migliori caratteristiche antiscivolo e di resistenza all'abrasione. La speciale zona per le dita garantisce una presa migliore durante il movimento.
  • Tomaia Purofort® resistente alle sostanze chimiche.
  • Soletta in PU premium.
  • Suola esterna Vibram® XS Work di colore nero.
  • Sistema di ammortizzazione nella zona del tallone.

Uso:

Industria petrolifera e del gas

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello