{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | VX 7000 | |
Genere | da uomo | |
Grado di protezione | S2 | |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
Normativa | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Caratteristica | Ammortizzazione Vario® | |
Numero di scarpa UE | 41 | |
Colore | nero | |
Tomaia | Pelle liscia | |
Materiale suola esterna | Perbunan VX | |
Materiale fodera interna | Vera pelle | |
Proprietà antiscivolo | sì | |
Resistente ai tagli | sì | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 092811 41 | |
Codice del produttore | ESD VX 7380 PERBUNAN NB GR. 41 |