Stivale con lacci grigio/blu VX 769 Bau Perbunan, S3 XB 41

Codice art.: 092802 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VX 700
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE 41
Colore nero
Tomaia Pelle liscia
Proprietà antiscivolo
Resistente ai tagli
Con materiale riflettente (buona visibilità)
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092802 41
Codice del produttore VX 769 BAU PERBUNAN XB GR. 41

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza in morbida pelle fiore, con ampia superficie di appoggio ed elevata resistenza al calore fino a circa 220 °C.
  • Linguetta chiusa.
  • Comoda soletta plantare ERGO-COOL traspirante per garantire un comfort climatico ottimale.
  • Suola esterna Perbunan VX.
  • Altamente resistenti all’abrasione e antiscivolo.
  • Ottima resistenza al taglio e alle sollecitazioni meccaniche.

Stivale con lacci VX 769 Bau Perbunan con tomaia in pelle fiore elastica combinata con Nubuk morbido.
  • Linguetta chiusa.
  • Catarifrangenti di sicurezza.
  • Suola esterna Perbunan VX, grigio-blu.
  • Puntale rinforzato.
  • Tramezza in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Già disponibili nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 38 – 48.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello