Calzatura bassa nera OFFICER 20 ESD, S2 XB 41

Codice art.: 092745 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie OFFICER 20 ESD
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Acciaio
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Denominazione originale prodotto Calzatura bassa Officer 20 S2 SRC XB
Numero di scarpa UE 41
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092745 41
EAN / GTIN 4044348676462
Codice del produttore OFFICER20XB41P

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura bassa di sicurezza Business OFFICER 20 con sistema di ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®-SYSTEM con adattamento in base al carico.
  • Pelle fiore elastica.
  • Fodera morbida in vera pelle.
  • Comodo plantare SUPER-SOFT ESD.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna TPU OFFICE, antracite.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione normale NB al n. art. 092744.
Bilance nelle misure UE 39 – 46, disponibili su ordinazione nelle misure UE 39 – 50.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello