Calzatura bassa, antracite OFFICER 51 ESD, S2 NB 50

Codice art.: 092742 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie OFFICER 51 ESD
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Acciaio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Denominazione originale prodotto Calzatura bassa Officer 51 S2 SRC NB
Numero di scarpa UE 50
Colore antracite
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092742 50
EAN / GTIN 4044348678220
Codice del produttore OFFICER51NB50P

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura bassa di sicurezza Business OFFICER 51 con elegante struttura goffrata e sistema di ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®-SYSTEM con adattamento in base al carico.
  • Morbido nubuk.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Comodo plantare SUPER-SOFT ESD.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna TPU OFFICE, antracite.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092743.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e nero)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello