Calzatura alta con lacci nera Xenia SF ESD, S3 NB, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092740 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da donna
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 42
Tipo di prodotto Calzature alta di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092740 42
EAN / GTIN 4044348668887
Codice del produttore XENIA SF S3 SR NB GR. 42

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta di sicurezza da donna Xenia SF con tecnologia VARIO Multiflex®.
  • Microfibra liscia ultraleggera con goffratura ad alta frequenza.
  • Struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera bianca e traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Spunterbo resistente all’abrasione in TPU.
  • Inserto in TPU con effetto stabilizzante per la zona dei talloni.
  • Suola esterna in TPU Woman Sport ESD, antiscivolo.
  • Linguetta imbottita.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092741.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello