Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calzatura bassa nera ESD 756 SMC, S3 NB, Numero di scarpa UE: 40

Codice art.: 092673 40
Sconto
148.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Acciaio
  • Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna): Oltre 200
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Acciaio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 40
Protezione centrale del piede Poliuretano
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092673 40
Codice del produttore ESD 756 SMC S3 NB GR. 40

Descrizione

Esecuzione:

La scarpa di sicurezza con Secura Meta Cover protegge il dorso del piede e il metatarso (protezione metatarsale certificata) garantendo allo stesso tempo la flessibilità della scarpa. Ammortizzazione nella zona del tallone Secure Vario® per una maggiore comodità.
  • Tomaia in Nubuk.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Linguetta chiusa.
  • Filo Nomex® ignifugo.
  • Suola esterna in TPU Dynamics.
  • Puntale rinforzato.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO_SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).
  • Protezione metatarsale Secura Meta Cover (materiale in poliuretano).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092674.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello