Sandalo nero/blu VD PRO 1000 VF ESD, S1P XB 42

Codice art.: 092593 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere Unisex
    Grado di protezione S1P
    Materiale puntale protettivo Alluminio
    Resistenza antiperforazione Tessuto
    Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
    Caratteristica Ammortizzazione Vario®
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Numero di scarpa UE 42
    Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 092593 42
    EAN / GTIN 4044348643839
    Codice del produttore VDPRO1000VFXB42P

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sandalo con doppia chiusura a strappo e ampia superficie traspirante.
    Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
    • Tomaia in leggerissima microfibra.
    • Fodera funzionale traspirante.
    • Suola esterna in TPU Athletic ESD.
    • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
    • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

    Serie VF con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO® e protezione antiperforazione in tessuto.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
    Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

    Nota:

    Comprende l’elemento smorzatore (rosso e verde)

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello